Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerdüse VARIANT Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1033200
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1033200
Artikel-Nr.:
     94QG7-1033200
Hersteller:
     Stofzuigermarkt
Herst.-Nr.:
     1000527
EAN/GTIN:
     8717677401819
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger
VARIANT Staubsaugerdüse Universal. Breite: 350 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: PC Reinigung. Grundfarbe: Schwarz. Marke: VARIANT. Schlauchlänge (cm/m): 0.9 m.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.