Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerdüse VARIANT Universal Pferdehaar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1033186
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1033186
Artikel-Nr.:
     94QG7-1033186
Hersteller:
     Stofzuigermarkt
Herst.-Nr.:
     1000210
EAN/GTIN:
     8717677400386
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger
VARIANT Staubsaugerdüse Universal Pferdehaar. Breite: 300 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Für alle Staubsaugermarken mit einem Rohrdurchmesser von 30 bis 37 mm.. Gewicht: 200 g. Grundfarbe: Schwarz. Marke: VARIANT. Material: Pferdehaar, PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.