Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Glastafel Magnetisch Doppelseitig 60 (B) x 43 (H) cm Brillantweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012178
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012178
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012178
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1905265
EAN/GTIN:
     5028252515429
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glastafel Glas. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 600 mm. Farbe: Brillantweiß. Gewicht: 19200 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 430 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: 1 x Glastafel, 1 x Marker, 2 x Magnete. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Nobo. Material: Glas. Nutzfläche: Doppelseitig. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Glas. Tiefe: 300 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19200 g
Farbe:
Brillantweiß
Höhe:
430 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 98,82*
€ 126,77*
€ 4,50*
ab € 98,45*
€ 126,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 127,21*
13 Tage
147
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 130,24*
Lager 94QG7
2
€ 2,90*
ab € 101,86*
€ 130,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.