Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Hoch Schwarz 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1003295
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1003295
Artikel-Nr.:
     94QG7-1003295
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1003295
EAN/GTIN:
     8717868098583
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Modell: 1003295. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Matt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 290 mm. Tiefe: 75 mm. Höhe: 320 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
398 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz, standard ordner, standardordner schwarz, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.