| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET26411 Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Saalbesen mit Loch Befestigung vom Typ Rosshaarmischung eignet sich besonders für glatte Böden und feinen Schmutz. Für den Holzkörper und die Borsten wird auf ökologische Materialien zurückgegriffen, dies schont Natur und Umwelt. Der Holzkörper des Rosshaarbesens besitzt eine Beco 4-Loch Befestigung und hat eine Arbeitsbreite von 60 cm. Im Lieferumfang enthalten ist der Besenstiel aus Holz für die Stielbefestigung. Länge: 1400 mm Durchmesser: 24 mm Dieser Besenstiel ist auch mit einem Durchmesser von 26 mm und einer Länge von 1600 mm erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Saalbesen | Borsten: | Mischhaar | Körper: | Holz | Breite: | 60 cm | Stielbefestigung: | Beco 4-Loch System |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattbesen, Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, besenstiel l.1400mm ø24mm buche, baubesen, baubesen 600mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Sorex, Großraumbesen, Haushaltsbesen, KehrbesenBesen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele |
| | |
| |