| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SAN1LDGER Herst.-Nr.: SAN1LDGER EAN/GTIN: 5010424099226 |
| | |
|
| | |
| Der DEB Dosierspender ist ein Desinfektionsmittelspender mit einem großen, leichtgängigem Druckknopf und einem Schauglas - zur Füllstandskontrolle. Der Spender verfügt über den Schutz von BioCote, einem antimikrobiellen Wirkstoff auf Silberbasis. Anwendung findet der Desinfektionsmittelspender in Büros, Freizeitanlagen, gewerblichen - medizinischen Einrichtungen, Labors und in der Lebensmittelverarbeitung und -herstellung. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Pumpe aus Kunststoff, ohne Leerflasche Anwendungen pro Kartusche: ca. 1587 passende Nachfüllkartusche: 65IFS1000ML Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Systemart: | Drucktaste | geeignet für: | Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, DEB, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,21* | € 13,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,77* | € 18,90* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,71* | € 23,77* | | | | Lager 9428 | 26 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,59* | € 24,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,48* | € 24,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01759* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|