| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D7978 Herst.-Nr.: 7978 EAN/GTIN: 4002017079785 |
| | | |
|
| | |
| Die Dreiturm Seifencreme rose ist eine hautmilde Waschcreme mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen zur schonenden Händereinigung. Des weiteren besitzt die Flüssigseife spezielle Hautschutzkomponenten, ist angenehm parfümiert und alkalifrei. Praktisch nach- bzw. wiederbefüllar durch PET-Flasche mit aufschraubbarem Pump- Dispenser. Die Seife rose ist dermatologisch bestätigt auf Hautverträglichkeit. Anwendung: Ca. 0,5-1,5 ml Flüssigseife gleichmäßig auf die angefeuchteten Hände verteilen, aufschäumen und gut mit Wasser abspülen. Weitere Informationen: | | Art: | Flüssigseife | VPEH: | Dispenserflasche | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife rosé 500 ml, handreiniger, handreiniger 500 ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Dreiturm, Seife, Handseife, Seifendispenser, Handwaschseife, SeifencremeSeife, Handwaschpaste, Pumpseife |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,38* | € 4,22* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,19* | € 4,74* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 2,77* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,02* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 4,76* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|