| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D7940 Herst.-Nr.: 7940 EAN/GTIN: 4002017079402 |
| | | |
|
| | |
| Die Dreiturm Seifencreme rose ist eine hautmilde Flüssigseife mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Außerdem ist die Flüssigseife durch spezielle Hautschutzkomponenten zur schonenden Hautreinigung geeignet. Die Seife rose ist zudem alkalifrei und angenehm parfümiert. Einsetzbar ist die Flüssigseife in INGOMAN- Spendersysteme oder auch als Vorrats-Packung zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen oder Nachfüllspender- Systemen. Passend in 1 L Armhebelspender. Weitere Informationen: | | Art: | Flüssigseife | VPEH: | Patrone für Seifenspender | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, dreiturm seifencreme rosé 1l, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatrone 1000 ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Dreiturm, Seife, Handseife, Handwaschseife, Blockpatronen, Handwaschpaste, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,99* | € 4,90* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,76* | € 5,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,97* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|