| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4314 Herst.-Nr.: 4314 EAN/GTIN: 4002017043144 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Wischfris Classic ist eine ergiebige Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die Schnelle und gründliche Reinigung. Durch geringe Schaumbildung ist die Klarwischpflege in Reinigungsautomaten verwendbar und für alle wasserbeständigen Belagsarten im Feucht- und Nasswischverfahren für die manuelle und maschinelle Reinigung geeignet. Die Klarwischpflege Wischfris Classic ergibt einen seidigen, leicht auspolierbaren Glanzfilm und der verbleibende Schutzfilm wirkt rutschhemmend und schmutzabweisend. Dosierung: Je nach Verschmutzung bei der manuellen Reinigung 50-100 ml/ 8 l Wasser, bei maschineller Reinigung 25-50 ml/ 10 l Wasser geben. Verbrauch: 50-100 ml/ 8 l Wasser pro Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Klarwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger dreiturm, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Dreiturm, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,04* | € 4,73* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,46* | € 6,26* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 6,21* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,04* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|