Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Wischfris Bodenwischpflege, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Wischfris Bodenwischpflege, Inhalt: 10 l
DREITURM Wischfris Bodenwischpflege, Inhalt: 10 l
DREITURM Wischfris Bodenwischpflege, Inhalt: 10 l
Artikel-Nr.:
     158-DT4315
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4315
EAN/GTIN:
     4002017043151
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Dreiturm Wischfris Bodenwischpflege Wischpflege für die tägliche Unterhaltsreinigung
DREITURM WISCHfris classic Bodenwischpflege

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung.

  • reinigungsverstärkt durch abgestimmte Schmutzlösekombination
  • schnelle und gründliche Reinigung
  • verbleibender Schutzfilm wirkt schmutzabweisend und rutschhemmend
  • ergibt einen seidigen, leicht auspolierbaren Glanzfilm
  • geringe Schaumbildung
  • geeignet für Reinigungsautomaten
  • für alle wasserbeständigen Belagsarten
  • Dosierung: 40 ml auf 8 Liter Wasser
  • Verbrauch: 40 ml pro 100 m²
  • pH-Wert: 7

WISCHfris classic baut durch die enthaltenen wasserlöslichen Polymere keine Krusten und dunklen Pflegemittelrückstände auf.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fliesenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Epoxidharzbeschichtung | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Linoleum | Marmor | PVC | Terrazzo | Zementestrich
Gewindetyp:
DIN 45
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16068">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4314</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,30</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16069">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4315</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">24,60</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
6,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,00*
ab € 22,32*
€ 32,04*
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 32,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 32,20*
€ 5,50*
ab € 26,49*
€ 38,58*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 46,25*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,251* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meister Proper
8001090378019
ab € 23,50*
Ähnlich
Meister Proper
8001090377968
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.