| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DT4314 Herst.-Nr.: 4314 EAN/GTIN: 4002017043144 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Wischfris Bodenwischpflege Wischpflege für die tägliche Unterhaltsreinigung DREITURM WISCHfris classic Bodenwischpflege Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. - reinigungsverstärkt durch abgestimmte Schmutzlösekombination
- schnelle und gründliche Reinigung
- verbleibender Schutzfilm wirkt schmutzabweisend und rutschhemmend
- ergibt einen seidigen, leicht auspolierbaren Glanzfilm
- geringe Schaumbildung
- geeignet für Reinigungsautomaten
- für alle wasserbeständigen Belagsarten
- Dosierung: 40 ml auf 8 Liter Wasser
- Verbrauch: 40 ml pro 100 m²
- pH-Wert: 7
WISCHfris classic baut durch die enthaltenen wasserlöslichen Polymere keine Krusten und dunklen Pflegemittelrückstände auf. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Bodenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Epoxidharzbeschichtung | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Linoleum | Marmor | PVC | Terrazzo | Zementestrich | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16068">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4314</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,30</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16069">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4315</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">24,60</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 6,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,04* | € 4,73* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,75* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,46* | € 6,26* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 6,21* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,05* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|