| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99VB270520S Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31009848 EAN/GTIN: 8713631009848 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Form: | rund perforiert | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 15 L | Farbe: | schwarz | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb stahlblech 15l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,87* | € 34,15* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,46* | € 34,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,37* | € 34,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,39* | € 35,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|