| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9940252 Herst.-Nr.: 40252 EAN/GTIN: 4030695402526 |
| | |
|
| | |
| Gefertigt aus Edelstahl mit einer hochwertigen Struktur- Pulverbeschichtung in antik-silber oder deep-brown. Bodenplatte zum Aufdübeln. Mit Inneneinsatz aus Edelstahl (Inhalt ca. 4,2 Liter) und Zylinderdruckschloss (2 Schlüssel). Lieferung inklusive Montagematerial zur Bodenbefestigung. Weitere Informationen: | | Art: | Standaschenbecher | Farbe: | silber | flammenhemmend: | ja | Bodenverankerung: | mit |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standascher silber, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,25* | € 339,18* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,45* | € 339,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,98* | € 395,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|