| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931667741 Herst.-Nr.: 31667741 EAN/GTIN: 8713631667741 |
| |
|
| | |
| Stilvoller rechteckiger Abfalleimer mit Touch-Deckel. Alle Edelstahl-Teile mit Fingerabdruck-Schutz. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Art: | mit Touch-Deckel | Inhalt: | bis 50 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Edelstahl | Farbe: | silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, edelstahl tretabfallbehälter 50 l, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 50 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,07* | € 116,75* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,07* | € 116,75* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,36* | € 124,98* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,45* | € 163,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|