Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch 50 Liter, EKO, VB 928950, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch 50 Liter, EKO, VB 928950, Matt Edelstahl
Touch 50 Liter, EKO, VB 928950, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31667741
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31667741
EAN/GTIN:
     8713631667741
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Touch 50 Liter, EKO, VB 928950, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631667741
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 4,300 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,064 m3
Verpackung Länge: 345 mm
Verpackung Breite: 345 mm
Verpackung Höhe: 740 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 5,00*
ab € 88,07*
€ 116,60*
9 Tage
33
€ 4,95*
ab € 88,07*
€ 116,60*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 124,98*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 232,56*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.