| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-1134 Herst.-Nr.: 31667741 EAN/GTIN: 8713631667741 |
| |
|
| | |
| Touch Mülleimer 50 Liter, EKO - Stilvoller rechteckiger Tritt-Mülleimer mit extra breitem Pedal, Inneneimer aus Kunststoff und dämpfendem
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 1.35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, edelstahl tretabfallbehälter 50 l, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 50 l |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 88,07* | € 116,71* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,07* | € 116,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,36* | € 124,98* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,39* | € 163,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|