Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem Mülleimer Carro Mix 2 x 25 L Weiß Abfallbehälter mit zwei Metallinneneimern, feuerfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931650033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31650033
EAN/GTIN:
     8713631650033
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Design Abfallbehälter aus Aluminium mit 2 Inneneimer 2x 25 Liter für Abfalltrennung. Inklusive einen Satz Abfalltrennungsaufkleber.
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 50 L
Material:
Aluminium
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl-abfallbehälter 25l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
36
Frei Haus
ab € 203,05*
€ 265,29*
Lager 9428
36
€ 5,00*
ab € 203,04*
€ 265,29*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 258,27*
€ 334,10*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 257,18*
€ 353,89*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 293,32*
€ 377,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,80*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,67*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.