Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Mülleimer Leafield Recycling Midi Envirobin, 82 L Grau Abfallbehälter für Abfalltrennung mit Beutelhalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9931063758
Hersteller:
Leafield
Herst.-Nr.:
31063758
EAN/GTIN:
8713631063758
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster aber stilvoller Slim-Line Container aus UV-Beständigen Drehgegossenen Polyäthylen MDPE Medium Dichte. Verschiedene doppelwandige Deckel für Abfalltrennung optional verfügbar (separat bestellen). Geeignet für separate Verwendung oder als Sammlung in einer Recycling-Anlage. Die Envirobin Container sind ausgestattet mit einem diskreten Beutelhaltersystem das garantiert, dass der Beutel nicht sichbar ist und innerhalb des Behälters bleibt.
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 90 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfalleimer
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
wertstoffsammler kunststoff grau
,
abfalltrenner
,
abfalltrenner kunststoff
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfalleimer
,
Leafield
,
Mülleimer
,
Abfallbehälter
,
Abfallbox
,
Müllbox
,
Müllbehälter
,
Müllboxen
,
Abfallboxen
,
Müllkorb
,
Abfallkorb
,
Müllkörbe
,
AbfallkörbeAbfallsammler
,
Papierkorb
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 147,06*
€ 204,06*
Lager 2102
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 222,66*
€ 290,70*
Lager 9428
2 Tage
20
€ 5,00*
ab € 224,38*
€ 290,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 80', blau
Vepa Bins
ab € 167,84*
Ähnlich
Wertstoffsammler MAXI, Volumen 140 l, Deckel mit Einwurfschlitz, Aufsatz blau.
Vepa Bins
8713631063963
ab € 437,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen