Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Mini' und 'Midi' Envirobin, 82 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Mini- Envirobin (Art. 23934)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Mini- Envirobin (Art. 23934)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Midi- Envirobin (Art. 23936)
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-23936
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527580758
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Kunststoff (PE)
  • Farbe: grau

|
  • robust und UV-beständig
  • kann als Einzelbehälter oder als Reihenanlage zum Recycling angewendet werden
  • Beutelhaltesystem garantiert sicheren Halt des Beutels
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
82 Liter
Höhe:
866 mm
Tiefe:
541 mm
Breite:
302 mm
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
Envirobin
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler kunststoff grau, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Recyclingstationen, Recyclingbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 146,96*
€ 206,65*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 223,99*
€ 293,78*
1 Tag
20
€ 5,00*
ab € 223,99*
€ 293,78*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 166,90*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631063963
ab € 435,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.