| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931004898 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31004898 EAN/GTIN: 8713631004898 |
| |
|
| | |
| Unterteil aus Metall, Oberteil aus schwarzem Kunststoff mit Edelstahl Pushdeckel. Ohne Inneneimer. Weitere Informationen: | | Art: | mit Push-Deckel | Inhalt: | bis 30 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Metall | Farbe: | silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, push-mülleimer 30 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,98* | € 63,32* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,69* | € 66,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|