Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher VAR B 45 Ascher/Abfallsammler silber 72 L mit Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9921275
Herst.-Nr.:
     21275
EAN/GTIN:
     4030695212750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Gefertigt werden die Geräte aus verzinkten Stahlblechen. Oberflächenschutz = Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Dach und Siebteil fest verbunden. Ausgerüstet mit Doppel- bartschloss (1 Schlüssel), Alu-Ascherschale, Bodenrahmen, feuerverzinkt (für eine diebstahlsichere Montage) und Inneneinsatz, aus verzinktem Stahlblech mit praktischen Bügelgriffen (Inhalt Modell B 35 ca. 38 Liter und Modell B 45 ca. 72 Liter)
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
silber
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
mit
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,66*
€ 416,20*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,64*
€ 416,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,64*
€ 450,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,06*
€ 452,71*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,05*
€ 608,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,23*
€ 723,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,73*
€ 719,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,62*
€ 676,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,05*
€ 586,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21271
ab € 251,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21270
ab € 251,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21276
ab € 329,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.