| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9921170 Herst.-Nr.: 21170 EAN/GTIN: 4030695211708 |
| | |
|
| | |
| Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Strukturpulverbeschichtung auf Polyster-Basis in antik- silber. Bedienteile Kugel und Trichter aus Edelstahl. Ausgerüstet mit Wandhalterung (inkl. Montagematerial) und Doppelbartschloss ( 1 Schlüssel). Großes Aufnahmevolumen von ca. 15 Liter. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber-antik | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischaschenbecher, Tischascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, dreh aschenbecher, var wandascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Außenaschenbecher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,41* | € 248,56* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 195,44* | € 248,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,95* | € 284,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,01* | € 307,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|