Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Wandascher, Stahlblech, 15 Liter, antiksilber 195138-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195138-YY
Herst.-Nr.:
     21170
EAN/GTIN:
     4030695211708
Suchbegriffe:
Dreh-Aschenbecher
Dreh-Ascher
Drehaschenbecher
Drehascher
VAR® Wandascher, Stahlblech, 15 Liter, antiksilber Der Wandascher VAR®, Stahlblech sorgt für Sauberkeit im Raucherbereich. Mit Hilfe eines Dreh- und Schleudermechanismus verschwinden Asche und Zigarettenreste sicher im Inneren des Behälters. Die elegante antik-silber Beschichtung schütz den Wandascher vor Korrosion und macht ihn beständig. Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet Dreh- und Schleudermechanismus Bedienteile aus Edelstahl Inkl. Befestigungsmaterial und Aufkleber Aufnahmevolumen ca.15 l Ascher Typ = Wandascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahl Oberfläche = beschichtet Höhe = 470 mm Breite = 280 mm Tiefe = 250 mm Ascher Füllvolumen = 15 l Befestigungsmaterial inklusive = ja Wandhalterung = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = antiksilber Eigengewicht = 4,2 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
15 l
Ascher Typ:
Wandascher
Breite:
280 mm
Eigengewicht:
4.2 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
antiksilber
Höhe:
470 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
beschichtet
Tiefe:
250 mm
Wandhalterung:
ja
Aufkleber inklusive:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
282.00 mm
DEPTH GRO:
297.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 194,69*
€ 250,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 193,27*
€ 250,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,74*
€ 309,75*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 320,15*
€ 403,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.