Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer VAR RB 001 Rohrbogenständer 65 L feuerverzinkt Kopfteil feuerverzinkt, formschön, für 60/70 L Müllsäcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991869
Herst.-Nr.:
     1869
EAN/GTIN:
     4030695018697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Das Kopfteil und der Korpus werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt und für einen optimalen Oberflächenschutz pulver- beschichtet bzw. feuerverzinkt Stahlblech. Der Rohrbogen und die Grundplatte sind bei allen Ausführungen verzinkt. Die Verriegelung des Kopfteiles und des Korpus mit zwei Schlössern (Vierkant-Schlüssel) verhindert ein unbefugtes Öffnen des Gerätes. Das Kopfteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung beim Einsatz der 60/70 L Kunststoffsäcke. Einfaches und leichtes Wechseln des Kunststoffsackes: Schlösser entriegeln, Gerät nach vorne kippen, Kopfteil abnehmen, Kunststoffsack wechseln.
Weitere Informationen:
Art:
mit Dach
Inhalt:
bis 70 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall
Farbe:
silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 311,42*
€ 406,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,32*
€ 407,06*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,31*
€ 471,76*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 345,71*
€ 480,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,94*
€ 484,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,76*
€ 561,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,42*
€ 530,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,16*
€ 503,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 91,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.