Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallsammler, 65 l, Stahl, BxHxT 580 x 1145 x 380 mm, mit Rohrbogen und Dach, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallsammler, 65 l, Stahl
Außen-Abfallsammler, 65 l, Stahl
Außen-Abfallsammler, 65 l, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-607566
Herst.-Nr.:
     1869
EAN/GTIN:
     4030695018697
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Außen-Abfallsammler, 65 l, Stahl, BxHxT 580 x 1145 x 380 mm, mit Rohrbogen und Dach, feuerverzinkt.

Abschließbar. Standrahmen und Bodenplatte komplett feuerverzinkt. Anlieferung fertig montiert.

Dach aus Stahlblech in Behälterfarbe. Kopfteil dient als Klemmvorrichtung für die Abfallsäcke. Diebstahlsicher durch zwei Vierkant-Schlösser, Schlüssel inklusive. Einfaches Wechseln der Abfallsäcke.

Auch andere Farben lieferbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
65 Liter
Ausführung:
mit Dach
Höhe:
1145 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
feuerverzinkt
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, VAR, 607566 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 318,17*
€ 406,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,92*
€ 407,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,51*
€ 446,95*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 373,56*
€ 472,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,17*
€ 485,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,19*
€ 433,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.