Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher VAR H 77 Ascher/Abfallsammler Edelstahl lange Lebensdauer und optimales Aussehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991349
Herst.-Nr.:
     1349
EAN/GTIN:
     4030695013494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Gefertigt werden die Geräte aus Edelstahlblechen. Bei den Modellen Abfallsammler 45 l und 76 l Kopfteil abnehmbar, sowie Abfallsammler/Ascher H 77 (Rückwand offen) werden auch die jeweiligen Inneneinsätze in Edelstahl gefertigt. Beim Modell Standascher gehört ein Edelstahl-Sieb und ein Einlegeteil zur Sandreduzierung zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Art:
Standaschenbecher
Farbe:
Edelstahl
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,87*
€ 391,42*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,10*
€ 391,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,21*
€ 394,17*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 317,20*
€ 407,78*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,13*
€ 441,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.