| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-653012 Herst.-Nr.: 1349 EAN/GTIN: 4030695013494 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012497, Abfallsammler und Ascher Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen. , Lieferumfang: Aufklebersatz , Material: Edelstahl Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar! mit herausnehmbarem Innen- und Außeneinsatz, Fabrikat: VAR Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 17000 GRAMM | Maße BxTxH / ØxH: | 320x210x770 mm | Gewicht ca.: | 11,0 kg | Herstellerartikelnummer: | 1349 | Herstellername: | VAR GmbH | Markenname: | VAR | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, 00012497, KOMBI-ASCHER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,51* | € 389,62* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,02* | € 389,62* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,17* | € 392,22* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,31* | € 405,17* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,38* | € 436,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|