| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99104532 Herst.-Nr.: 104532 EAN/GTIN: 8056324531739 |
| |
|
| | |
| Der Korpus des Sensorspenders besteht aus glänzendem Edelstahl und der Inneneimer aus Kunststoff. Benötigt werden 4x AA 1,5 V Batterien. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Der Spender ist abschließbar, HACCP-konform und verfügt über ein Sichtfenster zur Kontrolle des Schaumseifenvorrats. Befestigungsmaterial aus Edelstahl ist beiliegend. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Volumen: | 1 L | Befüllung: | Kannenbefüllung | geeignet für: | Schaumseife | Systemart: | berührungslos mit Sensor |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl 1l, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Orgavente, Sensorspender für Seife, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender |
| | |
| |