| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99104050 Herst.-Nr.: 104050 EAN/GTIN: 8033433777494 |
| | |
|
| | |
| Die Rückseite des Sensorspenders besteht aus ABS grau, das Gehäuse aus ABS weiß und der Vorratsbehälter 1 L aus Kunststoff. Die Entnahme der Flüssigseife bzw. des Desinfektionsgels erfolgt berührungslos mittels Pumpe mit Infrarotsensor. Für Verwendung werden vier Batterien 1,5 V benötigt. Diese sind im Lieferumfang nicht mit enthalten. Der Spender besitzt zusätzlich ein Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats, ist abschließbar, HACCP-konform und zur Wandmontage. Befestigungsmaterial ist beiliegend. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Befüllung: | Kannenbefüllung | geeignet für: | Schaumseife | Systemart: | berührungslos mit Sensor |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Orgavente, Sensorspender für Seife, Automatikspender, Automatik Seifenspender, Touchless, automatischer Spender, Schaumseifenspender, Schaumseife, Sensorspender, Sensor Seifenspender, Touchfree, Touchless Seifenspender, BASICA MATIC |
| | |
| |