| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-917002606 Herst.-Nr.: 7002606 EAN/GTIN: 4019502346871 |
| | |
|
| | |
| Reichhöhe 3,35 m Konisch, einseitig begehbar, mit geräumiger, funktionaler Ablageschale aus hochfestem Kunststoff, mit Einhängehaken 10 kg Tragkraft, rutschhemmende Füße, Stufen mit Holm bündig abgerundete Stufenrückseite, Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 × 250 mm, Stufentiefe 80 mm. Standhöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 1,35 Arbeitshöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 2,85 senkr. Gesamthöhe ca. m: 1,95 Breite oben / mitte / unten ca. mm: 280 / 495 Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis: | 4 m | Stufen: | 6 Stufen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, hymer alu-stehleiter 2 x 6 stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Stufen Stehleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Glasreinigerleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Vielzweckleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,97* | € 149,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,74* | € 167,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 140,61* | € 176,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,41* | € 225,99* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 204,79* | € 251,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|