Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufen-Stehleiter Alu-Pro, 1-seitig begehbar, Standhöh 157200-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157200-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7002606
EAN/GTIN:
     4019502346871
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufen-Stehleiter Alu-Pro, 1-seitig begehbar, Standhöhe 1,35 m Für eine Alu-Leiter gibt es im Betrieb viele Anwendungsszenarien. Legen Sie großen Wert auf Sicherheit, ist die Alu-Stufenstehleiter HYMER eine gute Wahl. Leichte und formstabile HYMER Stufenleiter aus Aluminium Kunststoff-Fußkappen wirken rutschhemmend auf glatten Untergründen Stabile Aussteifungsstreben am Leiterantritt schützen vor Beschädigungen Gesamtlänge = 2,14 m Stufen/Sprossen Anzahl = 6 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 1,35 m Arbeitshöhe = 3,35 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.35 m
Gesamtlänge:
2.14 m
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
1.35 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
6
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
HEIGHT GRO:
2140.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
6.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 147,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 166,69*
3 Tage
5
€ 35,99*
ab € 140,94*
€ 175,74*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 181,71*
€ 223,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,62*
€ 234,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,86*
€ 266,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.