| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91606103 Herst.-Nr.: 606103 EAN/GTIN: 4019502320024 |
| | |
|
| | |
| Sicherer Auf- und Abstieg durch 47 Grad Neigungswinkel. 361 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil Arbeitshöhe: 2,20 m Weitere Informationen: | | Art: | Stufenleiter | Stufen: | 3 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 2 m | Material: | Aluminium |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Sicherheitstreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, klapptritt hymer 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Glasreinigerleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Holzleiter, Stehleiter, Trittleiter, Doppelleiter, Haushaltsleiter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,62* | € 318,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 339,26* | € 411,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,14* | € 415,58* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,54* | € 416,50* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 456,84* | € 534,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|