| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-891694538 Herst.-Nr.: 891069.450038 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CleanTrack Vac-Line 30, Vac-Line 70, Vac-Line 80 CleanTrack Vac-Line 90, Pump n Easy Die Bodendüse besteht aus Aluminium/Kunststoff und ist für Hartböden geeignet. Ausgestattet ist die Wasserdüse, Saugdüse mit einem Drehgelenk und zwei höhenverstellbaren Laufrollen incl. Gummileisten. Achtung Düse passt an alle 3 teiligen Rohrsets 38 mm also 2 Rohr gerade und 1 Rohrbogen Anschlußdurchmesser: 38 mm Weitere Informationen: | | Art: | Wasserdüse | Arbeitsbreite: | 45 cm | Anschlussdurchmesser: | 38 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Clean Track, Bodendüse, Wasserdüse, Wassersaugdüse, Wasserdüsen, Wassersaugdüsen, Bodendüsen, Düse für Wasser, Wasser Düse, Bodendüse Metall, Saugdüse, Saugdüsen, CleanTrack, Cleantrack, Clean track, Vacline, VAC Line |
| | |
| |