| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8547344 Herst.-Nr.: DSML7.560B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen DuraStripe Bänder von Ergomat zur Fußboden- markierung zeichnen sich durch Ihre besondere Langlebigkeit aus. Sie Ermöglichen das deutliche und dauerhafte Markieren verschiedener Arbeitsbereiche (z.B. Trennung Fußgänger von Verkehrs- und Transportwegen. Der kraftvolle Kautschuk- Kleber hält selbst bei starker Belastung und unebenen Böden. Es wurde beim Auftragen vom Kleber ein Abstand zum Rand gelassen Das Band kann somit leichter befahren werden. DuraStripe Mean Lean ist durch seine Stärke von lediglich 0,56 mm besonders flexibel. Die glatte Oberfläche erleichtert das Reinigen enorm. DuraStripe Mean Lean ist in 7 Standardfarben erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | navy blue | Breite: | 75 mm | Länge: | 60 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband, Fixierband, Kreppband, Klebetape, Klebestreifen, Klebefilm, Tesastreifen, Tesaband, Tape, Gaffa, Advance Tape, Gaffatape, Bodenmarkierung, Fußbodentape, Markiertape, Signaltape, DS Band, Farb Tape |
| | |
| |