Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergomat DuraStripe Supreme V 7,5 cm x 60 m blau, Klebeband extrem robustes Farbtape zur Fußbodenmarkierung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8547325
Hersteller:
     ERGOMAT
Herst.-Nr.:
     DSV7.560B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaren
Besen
Bürsten & Tücher
Ergomat
Die hochwertigen DuraStripe Bänder von Ergomat zur Fußboden- markierung zeichnen sich durch Ihre besondere Langlebigkeit aus. Sie Ermöglichen das deutliche und Dauerhafte Markieren verschiedener Arbeitsbereiche (z.B. Abtrennung von Fußgänger- und Verkehrswegen). Der kraftvolle Kautschuk-Kleber hält selbst bei starker Belastung und unebenen Böden. Es wurde beim Auftragen vom Kleber ein Abstand zum Rand gelassen. Das Band kann somit leichter befahren werden. DuraStripe X-treme durch seine Stärke von 0,76 mm besonders robust und dennoch sehr flexibel. Die haptische Oberfläche erhöht die Trittsicherheit, es ist so ideal für den Einsatz in Fußgängerbereichen geeignet. Das Band in 7 Standardfarben erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
75 mm
Länge:
60 m
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,98*
€ 312,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 262,14*
€ 311,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 253,01*
€ 301,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 230,92*
€ 274,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 202,36*
€ 240,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.