| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-854123K Herst.-Nr.: 4123 EAN/GTIN: 5703538124952 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für inkontinente Verbraucher. Die Vorlage ist an allen vier Seiten geschlossen und bietet diagonal unter den Anwender gelegt optimalen Schutz. Auch geeignet für unsterile Arbeitsgänge, wie z. B. in Notaufnahmen, bei Darmspülungen, Reinigung von Wunden oder bei Eingipsungen. Zellstoff 190 g/m2, Nonwoven 11 g/m2, PE 20 g/m2. Gebleicht ohne Anwendung von Chlor, frei von Chlor-basierten Kunst- stoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirksamen Substanzen. Weitere Informationen: | | Typ: | Inkontinenzunterlage | geeignet als: | Bettschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage zellstoff, betteinlage, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Abena, Bettunterlagen |
| | |
| |