Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettunterlagen Abena Abri-Soft Classic 60 x 60 cm Karton Karton mit 100 Stück Classic blau, geeignet bei Inkontinenz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-854119K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     4119
EAN/GTIN:
     5703538124792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Geeignet für inkontinente Verbraucher. Die Vorlage ist an allen vier Seiten geschlossen und bietet diagonal unter den Anwender gelegt optimialen Schutz. Auch geeignet für un- sterile Arbeitsgänge, wie z. B. in Notaufnahmen, bei Darmspülungen, Reinigung von Wunden oder bei Eingipsungen. Material: Zellstoff 175g/m2, Nonwoven 11 g/m2, PE 20 g/m2. Gebleicht ohne Anwendung von Chlor, frei von Chlor- basierten Kunststoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirksamen Substanzen. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 07552205
Weitere Informationen:
Typ:
Inkontinenzunterlage
geeignet als:
Bettschutz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Abena, Bettunterlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 29,19*
€ 39,72*
10 Tage
2
€ 7,95*
ab € 34,58*
€ 46,04*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,72*
€ 47,27
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,76*
€ 46,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,71*
€ 42,49
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,69*
€ 41,28
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,05*
€ 40,52
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,19*
€ 34,74
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,2919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.