| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85254123K Herst.-Nr.: 254123 EAN/GTIN: 5703538924033 |
| | |
|
| | |
| Einweg-Krankenunterlage, Farbe: blau, mit Zellstoff-Flocke und Superabsorber SAP. Zellstoff-Flocke 82 g/m², Nonwoven Vliesstoff 11 g/m², PE 20 g/m², 6 g SAP. Gebleicht ohne Anwendung von Chlor. Frei von chlor-basierten Kunststoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirkenden Substanzen. Produziert für Abena A/S, DK, gemäß ISO 9001:2008. Geeignet für inkontinente Endverbraucher als Bettschutz. Ebenso geeignet bei verschieden medizinischen bzw. pfleger- ischen Vorgängen. Die Krankenunterlage ist an allen vier Seiten geschlossen. Diagonal unter dem Anwender gelegt, bietet es optimalen Schutz. CE-Label gemäß der EU-Medizin- produkte-Richtlinie 93/42/EEC, Annex VII, class 1. Weitere Informationen: | | Typ: | Inkontinenzunterlage | geeignet als: | Bettschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage zellstoff, betteinlage, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Abena, Bettunterlagen |
| | |
| |