| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85254119K Herst.-Nr.: 254119 EAN/GTIN: 5703538923951 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für inkontinente Verbraucher. Die Vorlage ist an allen vier Seiten geschlossen und bietet diagonal unter den Anwender gelegt optimialen Schutz. Auch geeignet für unsterile Arbeitsgänge, wie z. B. in Notaufnahmen, bei Darmspülungen, Reinigung von Wunden oder bei Eingipsungen. Material: Zellstoff 90 g/m2, Nonwoven 11 g/m2, PE 20 g/m2. Gebleicht ohne Anwendung von Chlor, frei von Chlor-basierten Kunststoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirksamen Substanzen. Weitere Informationen: | | Typ: | Inkontinenzunterlage | geeignet als: | Bettschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage zellstoff, betteinlage, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Abena, Bettunterlagen |
| | |
| |