| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85254115 Herst.-Nr.: 254115 EAN/GTIN: 5703538923890 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für inkontinente Verbraucher. Die Vorlage ist an allen vier Seiten geschlossen und bietet diagonal unter den Anwender gelegt optimialen Schutz. Auch geeignet für unsterile Arbeitsgänge, wie z. B. in Notaufnahmen, bei Darmspülungen, Reinigung von Wunden oder bei Eingipsungen. Material: Zellstoff 129 g/m2, Nonwoven 11 g/m2, PE 20 g/m2. Gebleicht ohne Anwendung von Chlor, frei von Chlor-basierten Kunststoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirksamen Substanzen. Weitere Informationen: | | Typ: | Inkontinenzunterlage | geeignet als: | Bettschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage 40cmx60cm, betteinlage, krankenunterlage zellstoff, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Abena, Bettunterlagen |
| | |
| |