| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85210603K Herst.-Nr.: 210603 EAN/GTIN: 5703538059674 |
| | |
|
| | |
| Einweg-Haarnetz zum Schutz vor Kontamination in Hoch- Hygienebereichen. Die Haarnetze sind nicht steril und sollten nur in einer nicht sterilen medizinischen Umgebung verwendet werden. Ideal für den Einsatz in Medizin, Reinraum, Körperpflege, Catering, Lebensmittelverarbeitung usw. CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie für Medizin- produkte 93/42 / EWG, Anhang VII, Klasse 1, nicht steril Produziert nach ISO 9001: 2008 One Size, Durchmesser Ø53 cm. Das einzelne elastische Band am Saum ist latexfrei und besteht aus Spandex-Fasern. Box mit einer perforierten Öffnung. Unterverpackt zu 6 x 200 Stück / Box! Weitere Informationen: | | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | Einheitsgröße | Schutzklasse: | bitte anfragen | Einsatz in: | Lebensmittel / Hygienebereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haarnetz, Haarschutznetz, Netzhaube, Nylonhaube, haarnetz gelb, haarnetz, haarnetz einheitsgröße, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Abena, Einweghaube, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, Baretthauben, HaarnetzSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz |
| | |
| |