| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-83618001 Herst.-Nr.: 618001 EAN/GTIN: 4012314300741 |
| |
|
| | |
| Merkmale: Schnellwechsel-Stecksystem D12 Druckregulierung, Wassereingangsfilter Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m, großes Edelstahlmanometer Tragegriff, Schutzabdeckung Hochdruckschlauch mit Knickschutz und drehbare Verschraubung Motor: servicefreundlich, zuverlässig, mit Ölmangelsicherung Hochdruckreiniger benzinbetrieben technische Daten: Arbeitsdruck: 70-170 bar Wasserleistung: 1400 L/h, Motor: Honda GX160 LX HD-Schlauch: 10 m DN 8, Düsensystem: 05 Nur Reiniger verwenden mit einem pH-Wert von 7-9! Weitere Informationen: | | Druck bis: | 150 bar | Wasserleistung: | 780 L / h | Antrieb: | Benzin | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | tragbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Benzinmotor (Reinigungsmaschine), Reinigungsmaschinen-Benzinmotor, benzinmotor (reinigungsmaschine), Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Kränzle Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger, Kränzle Stecksystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.652,25* | € 1.746,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.641,39* | € 1.746,75* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.497,47* | € 1.759,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|