| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae618001 Herst.-Nr.: 618001 EAN/GTIN: 4012314300741 |
| | |
|
| | |
| Kränzle altwasser-Hochdruckreiniger Profi-Jet B 13 / 150 tragbar, mit Schnellwechsel-Stecksystem D12.Mit den Kränzle Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor bist Du auf der sicheren Seite, wenn höchste Reinigungskraft, unabhängig von der Stromversorgung, gefragt ist. Produktbeschreibung: - D12 Schnellwechsel-Stecksystem
- tragbar
- servicefreundlicher Honda-Motor
- groß dimensioniertes Edelstahlmanometer für einfaches Ablesen des Arbeitsrucks
- Tragegriff zur Erleichterung des Transports
- Schutzabdeckung für hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Druckregulierung
Technische Daten: - Düsengröße Flachstrahl: 05
- Düsengröße Turbokiller: 05
- Leistung Motor: 5,5 PS
- Direktansaugung Ansaughöhe: 2,5 m
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m
Lieferumfang: - Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, NW 8, Art.-Nr. 44878
- Sicherheitsabschaltpistole Starlet 4 Art-Nr.12525
- Lanze mit Regeldüse Art-Nr. 12439-D2505
- Schmutzkillerlanze Art-Nr. 12438-05
- Wassereingangsfilter Art-Nr. 13310
Einsatzgebiete: - Öffentlicher Dienst und Baugewerbe
- Handwerk
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 30 - 150 bar | Breite: | 360 mm | Gewicht: | 35 kg | Höhe: | 420 mm | Länge: | 520 mm | Motor: | Honda GX160 LX | Typ: | Kaltwasser-Hochdruckreiniger | Überdruck: | 170 bar | Wasserleistung: | 13 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 1.643,23* | € 1.797,37* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.653,79* | € 1.797,38* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.491,32* | € 1.810,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|