| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-819054760 Herst.-Nr.: 9054760 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Topmatic Universal ist ein kraftvoller Flüssigreiniger für glänzende Ergebnisse in einem Spülgang. Er verfügt über ein starkes Schmutzlösevermögen und verhindert den Aufbau von Stärkebelägen bei allen Wasserhärten. Topmatic Universal eignet sich für alkalifestes Spülgut. Nicht geeignet für Aluminium, Kupfer und Buntmetalllegierungen. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 kg | Art: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Ecolab, Maschinenspülmittel, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Geschirrspülmaschinenpulver, Klarspüler, Reinigungsmittel, ecolab, 12kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 146,19* | € 189,38* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 138,75* | € 189,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 12 Kilogramm (ab € 12,1825* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|