| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2064197 Herst.-Nr.: 9054760 EAN/GTIN: 4028159054763 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Topmatic Universal Special Maschinenspülmittel 12 kg Flüssiges Maschinenspülmittel für alle Wasserbedingungen 12 kg- phosphat- & chlorfrei - für alle Wasserhärten geeignet - bringt sauber glänzende Spülergebnisse - verhindert den Aufbau von Stärkebelägen - sehr leistungsstark - auch bei hartnäckigen Verschmutzungen --- Topmatic Universal Special ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Maschinen spül mit tel für alle Wasserbedingungen. Es verhindert den Aufbau von Stärkebelägen und ist ein Teil des innovativen, NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfreien Produktsortiments von Ecolab. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 146,53* | € 189,72* | | | | Lager 5698 | | | | | | pro Dose | € 4,19* | ab € 138,84* | € 189,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 12 Kilogramm (ab € 11,57* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|