| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-819003010 Herst.-Nr.: 9003010 EAN/GTIN: 4028159025459 |
| | | |
|
| | |
| Epicare1 eignet sich hervorragend für die schonende Hand- reinigung im Gästebereich, wie z. B. Sanitärräume, etc. Hochwertige Pflegekomponenten beugen der Hautaustrocknung oder auch Hautreizungen als Folge häufigen Händewaschens vor. Epicare 1 ist pH-hautneutral, rückfettend und hat einen angenehmen Duft. Die Lotion kann mit dem Ecolab Wandspender oder über die Flaschenpumpe dosiert werden. Das Produkt auf die angefeuchteten Hände geben und verreiben bzw. mit Wasser aufschäumen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen. Weitere Hinweise zu Anwendung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Art: | Waschlotion | VPEH: | Kanister zum Auffüllen | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger 5l, handreiniger, ecolab handreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Ecolab, Waschlotion, Handwaschlotion, Seifenlotion, Handwaschseife, Handseife, Seife, ecolab, 5L |
| | |
| |