Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastuch Pfennig Clino 40x38 grün Mehrwegtuch, unsteril, hochfeine Super Mikrofaser


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-782650004
Hersteller:
     Pfennig
Herst.-Nr.:
     2650004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Gläser-Poliertuch
Gläser-Tuch
streifenfreie Reinigung glatter Flächen Material: Polyester / Polyamid 80:20, mit Umkettelung ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D
Weitere Informationen:
Größe:
40x38 cm
Farbe:
grün
Einsatzbereich:
Glas und Oberflächen
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, fensterputztuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Pfennig, Glastuch, Microfasergeschirrtücher, Geschirrhandtücher, Poliertücher, Mikrofasertuch, Microfasertuch, Wischlappen, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 8,48*
€ 10,09
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 8,19*
€ 9,75
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 7,45*
€ 8,87
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 7,30*
€ 8,69
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 7,09*
€ 8,44
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.