| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-74106553 Herst.-Nr.: 106553 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Fimap FSR Hybrid eignet sich auf Grund seiner umwelt- freundlichen Hybridtechnologie für die Reiniung von Innen- und Außenflächen und bietet damit eine Reichweite von 7,5 h. Die Batterien werden während der Nutzung des Benzinmotors aufgeladen. Dieses Hybridmodell punktet neben hoher Energie- effizienz und hoher Produktivität mit kompaktem Design, einfacher Instandhaltung, ergonomische Bedienung und hoher Sicherheitsausstattung. Eine lohnende Investition! Kehrgutbehälter: 65 L, Spannung: 24 V, Antriebsmotor: 300 W Maschinengewicht: 249,5 kg, Flächenleistung: bis 12000 qm Arbeitsbreite: 100 cm, Mittelbürste: 60 cm Verbrennungsmotor: 5,5 PS, Geschwindigkeit: 5,5 km/h Lieferumfang: 2 Seitenbürsten, Hauptwalze, Filter, Batterie Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 110 cm | Antrieb: | Hybrid Benzin und Batterie | Flächenleistung: | 15000 qm / h | System: | Einfachwalze | Behälterinhalt: | 65 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Fimap, Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen, Benzinkehrmaschine, Motorkehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, AufsitzautomatKehrmaschinen |
| | |
| |