Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fimap FSR C.B. Aufsitzkehrmaschinemit 1 Seitenbesen Batterieausführung mit 1 Seitenbesen, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-74106550
Hersteller:
     Fimap
Herst.-Nr.:
     106550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine elektromotor
aufsitz kehrmaschine
Die Fimap FSR B Kehrmaschine eignet sich auf Grund seines geringen Geräuschpegels für die Reinigung von geschlossenen Räumen bis zu 8.000 qm. Die Fimap FSR punktet mit Umwelt- freundlichkeit und hoher Produktivität. Das kompakte Design, einfache Instandhaltung, ergonomische Bedienung und eine Sicherheitsausstattung machen diese Kehrmaschine zu einer benutzerfreundlichen Maschine. Die FSR ist eine sehr zuver- lässige Kehrmaschine und eine lohnende Investition. Kehrgutbehälter: 65 L, Spannung: 24 V, Antriebsmotor: 300 W Maschinengewicht (leer ohne Batterien): 175,3 kg Flächenleistung: bis zu 8000 qm/h, Geschwindigkeit: 5,5 km/h Arbeitsbreite: 100 cm, Mittelbürste: 60 cm Lieferumfang: 1 Seitenbürste, Hauptwalze, Filter
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
110 cm
Antrieb:
Batterie als Aufsitzkehrmaschine
Flächenleistung:
8000 qm / h
System:
Einfachwalze
Behälterinhalt:
65 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Fimap, Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen, Benzinkehrmaschine, Motorkehrmaschine, Aufsitzkehrmaschinen, AufsitzautomatKehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.507,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.936,76*
€ 13.014,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.754,40*
€ 12.797,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.551,94*
€ 12.556,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.507,67*
€ 12.504,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.