Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischpflege Buzil S780 Corridor daily 10 l Multifunktions-Duftwischpflege auf Basis wasserl. Polymere


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-72S780
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     S780-0010RA
EAN/GTIN:
     4100660003338
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Buzil S780 Corridor daily 10 l findet Einsatz in der Unter- halts- und Intensivreinigung sowie der Einpflege wasserbe- ständiger Bodenbeläge. Es ist ideal für die Sprühreinigung. Buzil S780 Corridor daily 10 l ist besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, unversiegeltes Parkett und Beton- werkstein und wird für Sportböden empfohlen (geprüft nach FMPA DIN 18032/2). Es reinigt und pflegt in einem Arbeits- gang, hinterlässt Glanz ohne Schichtenaufbau, Verhindert Begehspuren, ist schmutzabweisend und rutschhemmend. Buzil S780 Corridor daily 10 l ist geeignet für die Anwendug in Reinigungsautomaten, in der Einscheiben- und Ultra-High- Speed-Maschine. Mit einer Ultra-High-Speed-Maschine ist mit Corridor daily ein hochglänzender Schutzfilm polierbar.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
10 L
Art:
Duftwischpflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Buzil, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, S 780, S780, Buzil S 780, Buzil S780, 10L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 35,47*
1
€ 6,95*
ab € 29,41*
€ 43,08*
Lager 9428
13
1
€ 5,00*
ab € 30,20*
€ 43,10*
1
€ 4,99*
ab € 29,33*
€ 45,48*
1
€ 4,19*
ab € 33,63*
€ 50,27*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 43,10*
€ 51,29
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 42,69*
€ 50,80
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 41,19*
€ 49,02
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Dose
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 3,02* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,49*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,58*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 4,495*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 42,86*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,40834*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,64*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 53,02*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 31,49*
Sonstiges
Buzil
T201-0010
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.